• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke Marineblau/ High Vis Gelb XL

Artikel-Nr.: 449725138933XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 449725138933XL
EAN / GTIN 7330509779798
Herstellernummer 449725138933XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Innentasche

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Hoher Kragen
D-Ring

Funktionalität
Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte, Gepolstertes Vorderteil
Vorgeformte Ärmel

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details

Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Verstärkung
Verstärkt an Schulter und Ärmel

Beschreibung:

  • Eine High Vis Jacke aus einem wind- und wasserdichten Softshell Material
  • Diese super bequeme Steppjacke ist ein Traum zum Tragen und bietet unschlagbaren Komfort, wenn Sie ihn am dringensten benötigen
  • Hervorragende Atmungsaktivität, Transferreflexstreifen, vorgeformte Ärmel aus verstärktem Stoff und verstärkte Schultern sind einige der vielen hochwertigen Eigenschaften der Jacke
  • Die Softshell Jacke hat eine großzügige Brusttasche und Innentasche, eng anliegende Armbündchen und einen verstellbaren Klettverschluss
  • Viel Platz für ein Logo
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 1
  • XS-L Klasse 1, XL-> Klasse 2

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe E - >L
  • Zertifizierungsgruppe B XL - >
  • EN ISO 20471, XS-L Klasse 1, XL - > Klasse 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb