• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TI Innentaster 15-65 mm Skalenteilungswert 0,05 mm Meßtiefe 188mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4495586KAL
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4495586KAL
EAN / GTIN 4059192022235
Herstellernummer 4495586KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Innentaster Marameter 838 TI
Messbereich: 15 - 65 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,05
Messtiefe mm: 188
Lieferumfang: Prüfprotokoll
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb