• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TI Innentaster 5 - 15 mm Skw 0,005 mm Messtiefe 35 mm

Artikel-Nr.: 4495580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4495580
EAN / GTIN 4059192022174
Herstellernummer 4495580
L-Nummer L40100 1631

Beschreibung

Ausführung:

  • Gut erkennbare Toleranzmarken
  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät

Beschreibung:

Innentaster Marameter 838 TI Messbereich: 5 - 15
  • Skalenteilungswert_mm: 0.005 mm
  • Messtiefe mm: 35
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Bohrungen und Innennuten Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Innentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TI
  • Messbereich: 5 - 15 mm
  • Messkraft (Text): 0.8 - 1.2
  • Abmessung L: 35 mm
  • Messtiefe mm: 35 mm
  • Abmessung Hb: 2.5 mm
  • Abmessung Hf: 2.5 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 2.5 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 2.5 mm
  • Abmessung A: 2.3 mm
  • Nuttiefe: 2.3 mm
  • Abmessung B: 0.80 mm
  • Nutbreite: 0.8 mm
  • Abmessung D: 0.6 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 0.6 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.015 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.005
  • Wiederholpräzision mm: 0.005 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb