• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TA Außentaster 0-20 mm Skw 0,01 mm Messtiefe 85 mm

Artikel-Nr.: 4495552
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Außen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4495552
EAN / GTIN 4059192022075
Herstellernummer 4495552
L-Nummer L40100 1643

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät
  • Gut erkennbare Toleranzmarken

Beschreibung:

Außentaster Marameter 838 TA Messbereich: 0 - 20
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
  • Messtiefe mm: 85
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Dicken und Wandstärken Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Außentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TA
  • Messkraft (Text): 1.1 - 1.6
  • Messbereich: 0 - 20 mm
  • Abmessung L: 85 mm
  • Messtiefe mm: 85 mm
  • Abmessung Hb: 24.6 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 24.6 mm
  • Abmessung Hf: 2.5 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 2.5 mm
  • Abmessung D: 1.5 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01
  • Wiederholpräzision mm: 0.01 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb