Parka de înaltă vizibilitate XL

Artikel-Nr.: 449519875389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex XL
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 449519875389XL
EAN / GTIN 7330509653043
Herstellernummer 449519875389XL

Beschreibung

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Ajustabil cu cordon în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Costuri cuforate
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă, Buzunare interioare cu căptușeală din fleece, Buzunar interior pentru iPad
Buzunare interioare, unul din plasă
Buzunare toracice cu fermoar

Foaie
Foaie din plasă, Căptușeală matlasată

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la apă și vânt, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Panou din plasă la omoplat
Mâneci pre-curbate

Finisaj
Brățară interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu velcro

Reflex
Filmetru reflectorizant pe corp, mâneci și umeri, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Descriere:

  • Un articol de îmbrăcăminte de iarnă călduroasă pentru medii de lucru dificile în care este important să fii vizibil
  • Parka este fabricată dintr-un material puternic rezistent la vânt și apă, cu cusături lipite și o căptușeală călduroasă matlasată, confortabilă și care protejează împotriva frigului și a vântului
  • Are o țesătură exterioară rezistentă într-o nuanță mai închisă, unde haina colectează cea mai multă murdărie
  • Jacheta are o croială de două fermoar cu două direcții în față și mâneci îndoite pentru un confort mai bun
  • Corpul poate fi ajustat cu un cordon la spate pentru o mai bună potrivire
  • Reflectoarele sunt presate termic pentru o mai mare flexibilitate, iar gluga de protecție are nasturi de împingere care pot fi ușor de pus și scos
  • Certificată conform EN 342 combinat cu 1885: EN 343: EN ISO 20471 clasa 3, îmbrăcăminte de protecție pentru vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb