• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke Marineblau/ High Vis Gelb XL

Artikel-Nr.: 449425138933XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 449425138933XL
EAN / GTIN 7330509801093
Herstellernummer 449425138933XL
L-Nummer L00980 6170

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Hoher Kragen
Abnehmbare Kapuze
D-Ring

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details

Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte

Beschreibung:

  • Eine leichte Softshell Jacke, die dank ihres Materials extrem weich, bequem und flexibel ist
  • Die Jacke ist zweifarbig mit Kontrastfarben an Schmutz-ausgesetzten Stellen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird
  • Daher kann sie Schmutz sehr gut widerstehen und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird
  • Diese zertifizierte High Vis Jacke bietet sowohl das leichte, bewegliche Gefühl als auch die Stärke, die Arbeitsbekleidung haben sollte
  • Darüber hinaus ist ihr Material wasserdicht und die Kapuze ist bei Bedarf abnehmbar
  • 4494 ist ein Schwestermodell des beliebten Modells 4491 und eignet sich ideal für diejenigen, die die Klasse 2 nicht benötigen und mit Klasse 1 arbeiten können
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1
  • Kombi-Zertifizierung Gruppe D

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe D

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb