• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke Marineblau/ High Vis Gelb 4XL

Artikel-Nr.: 4494251389334XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe marineblau / high vis gelb
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4494251389334XL
    EAN / GTIN 7330509801055
    Herstellernummer 4494251389334XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen
    Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring

    Details
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Hoher Kragen
    Abnehmbare Kapuze
    D-Ring

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details

    Frontverschluss
    Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Funktionalität
    Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte

    Beschreibung:

    • Eine leichte Softshell Jacke, die dank ihres Materials extrem weich, bequem und flexibel ist
    • Die Jacke ist zweifarbig mit Kontrastfarben an Schmutz-ausgesetzten Stellen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird
    • Daher kann sie Schmutz sehr gut widerstehen und bietet optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt wird
    • Diese zertifizierte High Vis Jacke bietet sowohl das leichte, bewegliche Gefühl als auch die Stärke, die Arbeitsbekleidung haben sollte
    • Darüber hinaus ist ihr Material wasserdicht und die Kapuze ist bei Bedarf abnehmbar
    • 4494 ist ein Schwestermodell des beliebten Modells 4491 und eignet sich ideal für diejenigen, die die Klasse 2 nicht benötigen und mit Klasse 1 arbeiten können
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1
    • Kombi-Zertifizierung Gruppe D

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 1
    • Zertifizierungsgruppe D

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb