• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

837 Tiefenmaßenmessbrücke 100 mm

Artikel-Nr.: 4494011
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Tiefenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4494011
EAN / GTIN 4059192021665
Herstellernummer 4494011
L-Nummer L40080 905

Beschreibung

Ausführung:

  • Messfläche eben und fein geläppt
  • Aufnahme für Messuhren mit Schaft-Ø 8 mm
  • Aus gehärtetem Stahl, hartverchromt

Beschreibung:

Tiefenmessbrücke für Messuhren MarCator 837; Messbrückenbreite: 16 mm; Lieferumfang:

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Messuhren-Tiefenmessbrücke
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Anwendung: Für präzise Tiefenmessungen mittels Messuhr
  • Produkttyp: 837
  • Messbrückenlänge: 100 mm
  • Messbrückenbreite: 16 mm
  • Aufnahmebohrung Anzeigegerät (mm): 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb