• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke High Vis Rot/Schwarz L

Artikel-Nr.: 449125135599L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe rot / schwarz
    Unisex-Größe L
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 449125135599L
    EAN / GTIN 7330509690765
    Herstellernummer 449125135599L

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen
    Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring

    Details
    Schulterpartien in Kontrastfarbe
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Hoher Kragen
    Abnehmbare Kapuze
    D-Ring

    Funktionalität
    Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte, 2-Wege-Stretch

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details

    Frontverschluss
    Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Eine leichte Softshell Jacke, die dank ihres Materials extrem weich, komfortabel und flexibel ist
    • Die Jacke ist zweifarbig mit Kontrastfarben in einigen Bereichen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit, wenn sie am meisten benötigt werden
    • Diese zertifizierte High Vis Jacke fühlt sich leicht und dehnbar an und hat die Stärke einer Arbeitsjacke
    • Zusätzlich ist der Stoff wasser- und winddicht und die Kapuze ist, wenn nötig, abnehmbar
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsklasse C

    Norm:

    • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
    • Zertifizierungsgruppe C ->S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb