• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shell Jacke High Vis Evolution High Vis Gelb/Marineblau S

Artikel-Nr.: 449019243389S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 449019243389S
EAN / GTIN 7330509628416
Herstellernummer 449019243389S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen Stretch, beschichtet, Dermizax®, wasserdicht 20.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 16.000 g/m²/24H, 200 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug, Ergonomisch geformte, verstellbare Bündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel, Innentasche mit Reißverschluss
Ärmeltasche mit Reißverschluss
Doppelte Vordertaschen mit Patte, die äußere Tasche mit Fleecefutter und verdecktem Reißverschluss

Innenfutter
Ungefüttert

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Stretch Bereiche am Rücken, Arm und Kapuze

Details
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Verschweißte Nähte
Hoher Kragen

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen

Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Windleiste mit Klettverschluss, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • High Vis Shelljacke aus einem hochqualitativen wind- und wasserdichten Stoff mit exzellenter Atmungsaktivität
  • Die Bewegungsfreiheit wurde durch den flexiblen Stoff und die Stretch-Einsätze an kritischen Bereichen verbessert
  • Der Zwei-Wege Reißverschluss der Jacke und die vorgeformten Ärmel bieten eine optimale Passform
  • Die Jacke weist verschweißte Nähte auf und ist ideal das ganze Jahr zu tragen, bei kälterem Wetter mit einer extra Fleecelage oder mit unserer Isolationsjacke
  • Verstellbare und abnehmbare Kapuze
  • Atmungsaktivität von 16,000 g/m²/24h und Wasserdichtigkeit von 20,000 mm
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B
  • EN 343, Klasse 3.3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb