• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 AS/Set bestehend aus: Meßpistole Satz 12-20 mm m.DKS

Artikel-Nr.: 4487761DKS
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
    Artikelnummer 4487761DKS
    EAN / GTIN 4059192021627
    Herstellernummer 4487761DKS

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
    • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
    • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
    • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
    • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
    • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

    Beschreibung:

    Selbstzentrierende Messpistole im Satz Micromar 844 AS
    • Werksnorm Messbereich: 12 - 20mm
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

    Merkmal:

    • Datenschnittstelle: USB
    • Messbereich: 12 - 20 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0,0005 / .00002″
    • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
    • Messbereich: .4725 - .775″
    • Ziffernhöhe: 11 mm
    • Fehlergrenze_µm: 4 µm

    Norm:

    Werksnorm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb