• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 AS/Set bestehend aus: Meßpistole im Satz 12-20 mm

Artikel-Nr.: 4487761
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4487761
EAN / GTIN 4059192021627
Herstellernummer 4487761
L-Nummer L40080 1278

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Messpistole im Satz Micromar 844 AS
  • Werksnorm Messbereich: 12 - 20mm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Messbereich: 12 - 20 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.0005 / .00002″
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Messbereich: .4725 - .775″
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb