• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 AS Meßpistole im Satz für Innendurchmesser 50-100 mm

Artikel-Nr.: 4487753
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4487753
EAN / GTIN 4059192021603
Herstellernummer 4487753
L-Nummer L40080 1257

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Messpistole im Satz Micromar 844 AS
  • Werksnorm Messbereich: 50 - 100mm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messbereich: 2 - 4″
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Fehlergrenze_µm: 5 µm

Norm:

Werksnorm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb