• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 A Meßpistole für Innendurchmesser 60-70 mm

Artikel-Nr.: 4487711
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4487711
EAN / GTIN 4059192021566
Herstellernummer 4487711
L-Nummer L40080 1457

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Innenmesspistole Micromar 844 A
  • Werksnorm Messbereich: 60 - 70mm
Lieferumfang: ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messbereich: 2.35 - 2.75″
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Messtiefe mit Verlängerung: 229 mm
  • Abmessung d in mm: 79 mm
  • Messtiefe: 79 mm
  • Abmessung b in mm: 18 mm
  • Abmessung c in mm: 5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb