• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 A Meßpistole für Innendurchmesser 20-25 mm

Artikel-Nr.: 4487705
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 4487705
    EAN / GTIN 4059192021511
    Herstellernummer 4487705
    L-Nummer L40080 1247

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
    • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
    • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
    • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
    • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
    • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

    Beschreibung:

    Selbstzentrierende Innenmesspistole Micromar 844 A
    • Werksnorm Messbereich: 20 - 25mm
    Lieferumfang: ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Messbereich: 20 - 25 mm
    • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
    • Messbereich: .775 - 1″
    • Messtiefe mit Verlängerung: 218 mm
    • Abmessung d in mm: 68 mm
    • Messtiefe: 68 mm
    • Abmessung b in mm: 9 mm
    • Abmessung c in mm: 4 mm
    • Fehlergrenze_µm: 3 µm

    Norm:

    Werksnorm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb