• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 A Meßpistole für Innendurchmesser 125-150 mm

Artikel-Nr.: 4487615
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4487615
EAN / GTIN 4059192021405
Herstellernummer 4487615
L-Nummer L40080 265

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Innenmesspistole Micromar 844 A
  • Werksnorm Messbereich: 125 - 150mm
Lieferumfang: ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messbereich: 4.9 - 5.9″
  • Messbereich: 125 - 150 mm
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Messtiefe mit Verlängerung: 282 mm
  • Abmessung d in mm: 132 mm
  • Messtiefe: 132 mm
  • Abmessung b in mm: 27 mm
  • Abmessung c in mm: 7 mm
  • Fehlergrenze_µm: 5 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb