• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 A Meßpistole für Innendurchmesser 85-100 mm

Artikel-Nr.: 4487613
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
Artikelnummer 4487613
EAN / GTIN 4059192021382
Herstellernummer 4487613
L-Nummer L40080 1459

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
  • Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display

Beschreibung:

Selbstzentrierende Innenmesspistole Micromar 844 A
  • Werksnorm Messbereich: 85 - 100mm
Lieferumfang: ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messbereich: 3.35 - 4″
  • Bemerkungen Fehlergrenze: ; Bei vollständigem Anliegen der Messtaster ; Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer ;
  • Messtiefe mit Verlängerung: 247 mm
  • Abmessung d in mm: 97 mm
  • Messtiefe: 97 mm
  • Abmessung b in mm: 23 mm
  • Abmessung c in mm: 7 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb