• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combimaster DX - Kombileiter 2 x 14 Spr.

Artikel-Nr.: 44874
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44874
EAN / GTIN 4003866448746
Herstellernummer 44874

Beschreibung

Beschreibung:

Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Mit Querrohr für sicheres Stehen.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 7.6 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.1 m
Gewicht 18.2 kg
Leiterlänge, eingefahren 4.1 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 14
Sprossenanzahl 2 × 14
Stufentiefe 38 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 3.86 m
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb