• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combimaster DX - Kombileiter 2 x 12 Spr.

Artikel-Nr.: 44872
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44872
EAN / GTIN 4003866448722
Herstellernummer 44872
L-Nummer L90050 79

Beschreibung

Beschreibung:

Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Mit Querrohr für sicheres Stehen.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 6.8 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 15.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 3.54 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 12
Sprossenanzahl 2 × 12
Stufentiefe 38 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 3.33 m
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb