• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtvorrichtung 75x25x12,7 mm C80J5V18

Artikel-Nr.: 448482
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abrichtgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 448482
    EAN / GTIN 9003174484820
    Herstellernummer 448482
    L-Nummer L50140 1936

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Abrichtscheiben werden zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, verwendet. Das Abrichtgerät AV 500 ist besonders zum Abrichten von kunstharz- sowie metallgebundenen Scheiben im Trockenschliff geeignet. Die Siliciumcarbidscheiben sind im Durchmesser 75 mm erhältlich. Verwenden Sie die Spezifikation 1C70M5V15 nur für unempfindliche Beläge.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : C 80 J5 V18
    • Abmessung (D x T x H): 75 x 25 x 12,7 mm
    • Durchmesser: 75 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 12.7 mm

    Vorteil:

    • Schonender Abrichtprozess
    • Reduzierter Verschleiß

    Verwendung:

    • Die Abrichtscheiben sind zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, geeignet
    • Das Abrichtgerät AV 500 ist besonders zum Abrichten von kunstharz- sowie metallgebundenen Scheiben im Trockenschliff geeignet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb