• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 DR-FD Messdorn >7-9 mm abweichendem Stirnabstandsmaß, M6x0,75

Artikel-Nr.: 4484420
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484420
EAN / GTIN 4059192069605
Herstellernummer 4484420

Beschreibung

Beschreibung:

844 DR-FD Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 7-9
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M6x0,75
Ausführung: Für Durchgangsbohrungen, mit abweichendem Stirnabstandsmaß
Material Messfläche: Hartmetall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb