• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 D-FD Messdorn >60-80 mm abweichendem Stirnabstandsmaß, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484398
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484398
EAN / GTIN 4059192069476
Herstellernummer 4484398

Beschreibung

Beschreibung:

844 D-FD Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 60-80
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für allgemeine Bohrungen, mit abweichendem Stirnabstandsmaß
Material Messfläche: Hartmetall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb