• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 D-D Messdorn >140-150 mm Messfläche aus Diamant, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484314
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484314
EAN / GTIN 4059192069100
Herstellernummer 4484314

Beschreibung

Beschreibung:

844 D-D Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 140-150
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für allgemeine Bohrungen
Material Messfläche: Diamant
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb