• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 DS-R Messdorn >9-12 mm Messfläche aus Rubin, M6x0,75

Artikel-Nr.: 4484271
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484271
EAN / GTIN 4059192068776
Herstellernummer 4484271

Beschreibung

Beschreibung:

844 DS-R Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 9-12
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M6x0,75
Ausführung: Für Sacklochbohrungen
Material Messfläche: Rubin
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb