• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 D-R Messdorn >7-9 mm Messfläche aus Rubin, M6x0,75

Artikel-Nr.: 4484210
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484210
EAN / GTIN 4059192068332
Herstellernummer 4484210

Beschreibung

Beschreibung:

844 D-R Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 7-9
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M6x0,75
Ausführung: Für allgemeine Bohrungen
Material Messfläche: Rubin
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb