• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 D-C Messdorn >120-130 mm Messfläche Hartchrom, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484112
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484112
EAN / GTIN 4059192067830
Herstellernummer 4484112

Beschreibung

Beschreibung:

844 D-C Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 120-130
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für allgemeine Bohrungen
Material Messfläche: hartverchromt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb