• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 DS Messdorn >100-110 mm bis Bohrungsgrund, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484080
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484080
EAN / GTIN 4059192067618
Herstellernummer 4484080

Beschreibung

Beschreibung:

844 DS Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 100-110 mm
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für Sacklochbohrungen
Material Messfläche: Hartmetall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb