• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 DR Messdorn >12-13 mm für Durchgangsbohrungen, M6x0,75

Artikel-Nr.: 4484042
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4484042
EAN / GTIN 4059192067304
Herstellernummer 4484042

Beschreibung

Beschreibung:

844 DR Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 12-13 mm
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M6x0,75
Ausführung: Für Durchgangsbohrungen und Bleche
Material Messfläche: Hartmetall
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb