• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 10

Artikel-Nr.: 44840
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3×10
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44840
Kopieren
EAN / GTIN 4003866448401
Kopieren
Herstellernummer 44840
Kopieren
L-Nummer L90050 67
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Nicht treppengängig einsetzbar.

Merkmal:

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 7.35 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.1 m
Gewicht 20.5 kg
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.65 m
Leiterlänge, eingefahren 2.98 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.65 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 3 × 10
Stufentiefe 38 mm
Äußere Breite 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb