• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 9

Artikel-Nr.: 44839
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3×9
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44839
EAN / GTIN 4003866448395
Herstellernummer 44839
L-Nummer L90050 3

Beschreibung

Beschreibung:

Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Nicht treppengängig einsetzbar.

Merkmal:

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 6.85 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 18 kg
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.1 m
Leiterlänge, eingefahren 2.7 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.4 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 3 × 9
Sprossenanzahl 9
Stufentiefe 38 mm
Äußere Breite 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb