• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 10 Spr.

Artikel-Nr.: 44820
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×10
Material Aluminium
Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44820
EAN / GTIN 4003866448203
Herstellernummer 44820
L-Nummer L90050 11

Beschreibung

Beschreibung:

Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.65 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.9 m
Gewicht 11.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.98 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 2 × 10
Stufentiefe 38 mm
Äußere Breite 420 mm
äußere Breite der Unterleiter 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb