• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strato DL - Anlegeleiter 20 Sprossen

Artikel-Nr.: 44819
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Sprosse
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44819
    EAN / GTIN 4003866448197
    Herstellernummer 44819
    L-Nummer L90050 41

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
    Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
    Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 6.55 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite Quertraverse 0.99 m
    Gewicht 12.4 kg
    Leiterlänge 5.9 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Sprossenanzahl 20
    Stufentiefe 38 mm
    Äußere Breite 350 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb