• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strato DL - Anlegeleiter 18 Sprossen

Artikel-Nr.: 44818
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 18
Material Aluminium
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44818
EAN / GTIN 4003866448180
Herstellernummer 44818
L-Nummer L90050 54

Beschreibung

Beschreibung:

Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Merkmal:

Arbeitshöhe 6 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.89 m
Gewicht 11.2 kg
Leiterlänge 5.23 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 18
Stufentiefe 38 mm
Äußere Breite 350 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb