• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Strato DL - single ladder, 14 rungs

Artikel-Nr.: 44814
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Sprosse
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44814
    EAN / GTIN 4003866448142
    Herstellernummer 44814
    L-Nummer L90010 1277

    Beschreibung

    Beskrivning:

    Robust extruded-section triangular rungs with step horizontal in working position.
    Outside width: 350 mm.
    Special rung design creates a broad step area.
    Stiles made from extruded aluminium sections for maximum stability.
    Replaceable 2-component plastic end caps ensure secure positioning without the risk of slipping.
    High strength, non-twist rung/stile connections.

    Kännetecken:

    Connection Stile-Rung flanged
    Ext. width 350 mm
    Load max. 150 kg
    Material Aluminium
    Number of rungs 14
    Overall length 4.11 m
    Pitch rung/tread 265 mm
    Tread depth 38 mm
    Weight 9.2 kg
    Wide crosspiece 0.79 m
    Working height 4.9 m

    Anmärkning:

    Complies with EN 131 Professional.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb