• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaul-Gabelschlüssel Set 12-tlg. in Halter

Artikel-Nr.: 44753
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Herstellernummer 44753
L-Nummer L60070 4507

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme.
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung.
  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
  • Perfekt für Engstellen dank kleinem Maulschlüsselwinkel
  • Übersichtliche Aufbewahrung
  • Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Doppelmaul-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit einer Maulstellung von 15° eignen sich die Doppelmaul-Gabelschlüssel perfekt für das Arbeiten an Engstellen. Außerdem eignen sie sich zudem hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Doppelmaul-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 6 bis 32 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.
  • in Anlehnung an DIN 3110

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb