• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 N Innenmessgerät im Set 250-800 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4474005KAL
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4474005KAL
EAN / GTIN 4059192019570
Herstellernummer 4474005KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Selbszentrierendes Innenmessgerät Marameter 844 N
Messbereich 250 - 800 mm mm
Ausführung: Standard, beweglicher Messtaster hartmetallbewehrt
Lieferumfang: Messgerätehalter, Messkopf, Gegentaster, Holzkasten, ohne Anzeigegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb