• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 N Innenmessgerät im Set 100-250 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4474002KAL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4474002KAL
EAN / GTIN 4059192019549
Herstellernummer 4474002KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Selbszentrierendes Innenmessgerät Marameter 844 N
Messbereich 100 - 250 mm mm
Ausführung: Standard, beweglicher Messtaster hartmetallbewehrt
Lieferumfang: Messgerätehalter, Messkopf, Gegentaster, Holzkasten, ohne Anzeigegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb