• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 N Innenmessgerät Intramess 100-250 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4474002DKS
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
Produktart Innenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4474002DKS
EAN / GTIN 4059192019549
Herstellernummer 4474002DKS
L-Nummer L40080 2982

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkopf besteht aus hartmetallbewehrtem, beweglich gelagertem Messbolzen und gegenüberliegendem festem, auswechselbarem Gegentaster mit gehärteter Stahlkugel
  • Messbolzenbewegungen werden über Ringsegment auf das Anzeigegerät übertragen
  • Breite Zentrierbrücke sorgt für automatische Zentrierung in der Bohrung
  • Temperaturunempfindlichkeit durch Geräteschaft und Übertragungsstange aus Invarstahl
  • Hohe Verschleißfestigkeit durch hartmetallbewehrten beweglichen Messbolzen
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
  • Universell einsetzbar. Jedes Gerät überbrückt großen Bereich. Innerhalb diesem ist jedes beliebige Maß schnell einstellbar
  • Messkopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem
  • Invarstahl macht das Innenmessgerät unempfindlich gegen Wärmeeinflüsse. Die Handwärme des Bedieners oder ein Anstieg der Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz beeinflussen Messergebnisse praktisch nicht

Beschreibung:

Selbszentrierendes Innenmessgerät Marameter 844 N Messbereich 100 - 250 mm
  • Ausführung: Standard, beweglicher Messtaster hartmetallbewehrt
Lieferumfang: Messgerätehalter, Messkopf, Gegentaster, Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Selbszentrierendes Innenmessgerät

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb