• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 K Innenmessgerät 3,70 -9,80 mm im Etui mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4473007DKS
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4473007DKS
EAN / GTIN 4059192059637
Herstellernummer 4473007DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Selbszentrierendes Innenmessgerät Marameter 844 K
Messbereich 3,7 - 9,8 mm mm
Ausführung:
Materialausführung:
Material Messfläche:
Lieferumfang: Messgerätehalter 844 Kg, Messtaster, Triebnadel, Holzkasten, ohne Anzeigegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb