Magnet-Prismen-Paar 70X55 mm

Artikel-Nr.: 447125 70X55
Setpreis 2 Stück (216,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhentoleranz je Paar 0,02 mm
    für Wellen-⌀ 3 mm - 40 mm
    alle Teile gehärtet
    Länge 70 mm
    Breite 55 mm
    Höhe 75 mm
    Gewicht pro Stück 1,8 kg
    Verpackung stabile Box
    Produktart Prisma

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 447125 70X55
    EAN / GTIN 4062406262228
    Herstellernummer 447125 70X55

    Beschreibung

    Ausführung:

    Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet). Alle Seiten gehärtet. Stirnfläche und die Seitenflächen winkelgenau zu den Prismen geschliffen. Ebenheits- und Parallellitätstoleranz 0,01 mm.
    Das Prismen-Paar ist auf gleiche Höhe geschliffen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb