Magnet-Prisma einzeln 80X70 mm

Artikel-Nr.: 447115 80X70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 5 mm - 60 mm
alle Teile gehärtet
Länge 80 mm
Breite 70 mm
Höhe 95 mm
Gewicht pro Stück 3,5 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 447115 80X70
EAN / GTIN 4062406262006
Herstellernummer 447115 80X70

Beschreibung

Ausführung:

Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet). Alle Seiten gehärtet. Stirnfläche und die Seitenflächen winkelgenau zu den Prismen geschliffen. Ebenheits- und Parallellitätstoleranz 0,01 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb