• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Winterjacke Schwarz/Gelb S

Artikel-Nr.: 447019779933S
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz / gelb
    Unisex-Größe S
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 447019779933S
    EAN / GTIN 7330509849620
    Herstellernummer 447019779933S

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
    Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
    Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
    Verschweißte Nähte
    Gute Oberflächen für Veredelung, Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
    Metallknöpfe
    Karabinerhaken aus Metall
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
    Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
    Raglan-Ärmel
    Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
    Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
    Ärmeltasche für Stifte

    Innenfutter
    Steppfutter, Warm gefüttert

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
    Vorgeformte Ärmel

    Frontverschluss
    Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettveschluss, Hypalon-Griff mit Reflextransfer

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern

    Beschreibung:

    • Eine sehr strapazierfähige Winterjacke in High Vis Klasse 1 und Damenschnitt
    • Die Jacke hat ein gestepptes Futter, ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten und hat eine bequeme, weitere und verstellbare Passform für zusätzlichen Komfort
    • Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet
    • Auch als Herrenmodell 4480 erhältlich

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 1
    • Zertifizierungsgruppe D
    • EN 343, Klasse 4,1
    • Zusammen mit Artikel 1875 nach EN 342 zertifiziert

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb