Doppel-Prismen-Paar mit Bügel 50X40 mm

Artikel-Nr.: 447010 50X40
Setpreis 2 Stück (94,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Wellen-⌀ 5 mm - 30 mm
    alle Teile gehärtet
    Länge 50 mm
    Breite 40 mm
    Höhe 40 mm
    Gewicht pro Stück 0,55 kg
    Produktart Prisma

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 447010 50X40
    EAN / GTIN 4045197205025
    Herstellernummer 447010 50X40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsausführung, Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,004 mm. Prisma aus gehärtetem Stahl, entspannt und paarweise feingeschliffen. Verschieden tiefe Prismeneinschnitte; 2 Auflageflächen. Kräftiger Klemmbügel mit Sterngriff zum Festspannen der Werkstücke.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb