• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochmutterndreher L.140mm

Artikel-Nr.: 44700018
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
    Produktart Stirnlochschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44700018
    EAN / GTIN 4018754029976
    Herstellernummer 44700018
    L-Nummer L60010 1176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • gekröpft
    • Zapfenabstand 18 mm
    • Zapfen D. 2,9 mm, Länge 140 mm
    • für Spannrolle des Zahnriemens am 1,6-l-Diesel-Motor

    Merkmal:

    • Länge mm (L): 140 mm
    • Typ: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
    • Gewicht: 76 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb