Doppel-Prismen-Paar mit Bügel 45X40 mm

Artikel-Nr.: 447000 45X40
Setpreis 2 Stück (44,40 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 6 mm - 30 mm
alle Teile gehärtet
Länge 45 mm
Breite 40 mm
Höhe 36 mm
Gewicht pro Stück 0,5 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 447000 45X40
EAN / GTIN 4045197205001
Herstellernummer 447000 45X40

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Stahl, entspannt und paarweise feingeschliffen. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,01 mm. Verschieden tiefe Prismeneinschnitte; 2 Auflageflächen. Kräftiger Klemmbügel mit Knebelgriff zum Festspannen der Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb