Ausführung:
Stoff
100% Polyester, Dobby, beschichtet, Dermizax®, wasserdicht 20.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 20.000 g/m²/24h, 200 g/m²
Taschen
Innentasche mit Klettverschluss, Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel
Dokumententasche vorne
Brusttaschen mit Reißverschluss
Doppelte Vordertaschen mit Patte, die äußere Tasche mit verdecktem Reißverschluss und Fleecefutter, die darunterliegende Tasche mit Schneeschutz
Details
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Fleecegefütterter Kragen, Besonders hoher Kragen am Rücken
Verschweißte Nähte
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
Innenfutter
Steppfutter, Warm gefüttert, Thermore® ECODOWN
Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Warm gefüttert mit 100% recycelter Faser, Automatische Belüftung unter dem Arm
Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund
Ergonomisch geformte, verstellbare Bündchen mit Klettverschluss, Erweiterter unterer Rücken, das Öffnen an den Seiten mit versteckten Reißverschlüssen ist möglich
Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen
Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettverschluss
Verstärkung
Verstärkt an Schulter, Ärmel, Saum und Taschenöffnungen
Beschreibung:
- Thermogefütterter High Vis Winterparka aus einem hochqualitativen wind- und wasserdichten Stoff mit exzellenter Atmungsaktivität
- Die Jacke hat ein warmes und leichtes Futter bestehend aus recycelten PET Flaschen
- Für bessere Passform und Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, Belüftung unter den Armen und einen Zwei-Wege-Reißverschluss
- Sie besitzt viele technische Funktionen wie verschweißte Nähte, eine Windleiste, Windschutz um den Nacken, Bündchen mit Daumenlöchern, eine abnehmbare und verstellbare Kapuze, einen verstärkten Aufdruck, Reflexstreifen und fleecegefütterte Taschen mit Balg und Schneeschutz
- Mit anderen Worten: Sie hat alles
- Atmungsaktivität von 20,000 g/m²/24h und Wasserdichtigkeit von 20,000 mm
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN 342 wenn sie mit Artikel 1885 kombiniert wird, EN 343
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 3
- EN 343, Klasse 3.1
- EN 342 zusammen mit Art. 1885