• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Parka Evolution High Vis Gelb/Marineblau L

Artikel-Nr.: 446919213389L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Parka

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446919213389L
EAN / GTIN 7330509628317
Herstellernummer 446919213389L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Dobby, beschichtet, Dermizax®, wasserdicht 20.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 20.000 g/m²/24h, 200 g/m²

Taschen
Innentasche mit Klettverschluss, Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel
Dokumententasche vorne
Brusttaschen mit Reißverschluss
Doppelte Vordertaschen mit Patte, die äußere Tasche mit verdecktem Reißverschluss und Fleecefutter, die darunterliegende Tasche mit Schneeschutz

Details
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Fleecegefütterter Kragen, Besonders hoher Kragen am Rücken
Verschweißte Nähte
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter

Innenfutter
Steppfutter, Warm gefüttert, Thermore® ECODOWN

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Warm gefüttert mit 100% recycelter Faser, Automatische Belüftung unter dem Arm

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund
Ergonomisch geformte, verstellbare Bündchen mit Klettverschluss, Erweiterter unterer Rücken, das Öffnen an den Seiten mit versteckten Reißverschlüssen ist möglich

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen

Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettverschluss

Verstärkung
Verstärkt an Schulter, Ärmel, Saum und Taschenöffnungen

Beschreibung:

  • Thermogefütterter High Vis Winterparka aus einem hochqualitativen wind- und wasserdichten Stoff mit exzellenter Atmungsaktivität
  • Die Jacke hat ein warmes und leichtes Futter bestehend aus recycelten PET Flaschen
  • Für bessere Passform und Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, Belüftung unter den Armen und einen Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Sie besitzt viele technische Funktionen wie verschweißte Nähte, eine Windleiste, Windschutz um den Nacken, Bündchen mit Daumenlöchern, eine abnehmbare und verstellbare Kapuze, einen verstärkten Aufdruck, Reflexstreifen und fleecegefütterte Taschen mit Balg und Schneeschutz
  • Mit anderen Worten: Sie hat alles
  • Atmungsaktivität von 20,000 g/m²/24h und Wasserdichtigkeit von 20,000 mm
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN 342 wenn sie mit Artikel 1885 kombiniert wird, EN 343

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 343, Klasse 3.1
  • EN 342 zusammen mit Art. 1885

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb