• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Winterparka High Vis Gelb/Marineblau XXXL

Artikel-Nr.: 446715143389XXXL
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446715143389XXXL
EAN / GTIN 7330509824115
Herstellernummer 446715143389XXXL
L-Nummer L00980 5960

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Innenbündchen, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttaschen mit Balg und Patte
Fronttaschen mit Fleecefutter, Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
Innentasche mit Klettverschluss
Dokumententasche vorne

Details
Verstellbare Taille
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, Art. 2169)
Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
D-Ring
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

Innenfutter
Warm gefüttert

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend

Beschreibung:

  • Ein flammenhemmender, strapazierfähiger und gefütterter Winterparka, der sich perfekt für Arbeiten in exponierten und kalten Umgebungen eignet
  • Der Parka hat zwei Schlaufen für Gasmessgeräte, einen Zwei-Wege-Verschluss, eine verstellbare Taille, Bündchen an den Ärmelenden und Seitentaschen
  • Der Kragen ist mit Knöpfen ausgestattet, so dass Sie die Kapuze 2169 (separat erhältlich) anbringen können
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 zusammen mit 1869-1514

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen