• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringratschen-Gabelschlüssel Set 12-tlg. umschaltbar in Halter

Artikel-Nr.: 44661
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44661
EAN / GTIN 4010995446611
Herstellernummer 44661
L-Nummer L60070 4515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme.
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.
  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
    Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
  • Ratschenfunktion mit feinverzahnten 72 Zähnen
  • Rechts-/Linkslauf
  • Perfekt für Engstellen dank kleinem Maulschlüsselwinkel
  • Sicherheitsabstand der Finger dank 10 Grad Werkzeugwinkel
  • Übersichtliche Aufbewahrung
  • Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und durch den Doppel-Sechskant höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 8 bis 19 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.
  • in Anlehnung an DIN 3113

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 8 mm x 8 mm (44641)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 9 mm x 9 mm (44642)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 10 mm x 10 mm (44644)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 11 mm x 11 mm (44645)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 12 mm x 12 mm (44646)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 13 mm x 13 mm (44647)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 14 mm x 14 mm (44648)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 15 mm x 15 mm (44789)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 16 mm x 16 mm (44649)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 17 mm x 17 mm (44650)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 18 mm x 18 mm (44651)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar 19 mm x 19 mm (44652)
  • 1x Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb