• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenwagen (ohne Bügel)

Artikel-Nr.: 4465
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4465
EAN / GTIN 4017976020112
Herstellernummer 4465
L-Nummer L90080 209

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lieferung ohne Bügel.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 1600
Nutzflächenbreite (mm): 800
Ladeflächenhöhe (mm): 295
Gesamtlänge (mm): 1720
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 295
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb